›

SKINTOP SD PG 16

Cod. Rexel RR52025270
Cod. Produttore 52025270
Cod. EAN 4044773344134

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tipo: PG 16
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Contro umidità e polveri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SD PG 16, un prodotto innovativo progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni superiori. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione ottimale contro l'umidità e le polveri. Con un design ergonomico e funzionale, il SKINTOP SD PG 16 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SD PG 16, un prodotto innovativo progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni superiori. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione ottimale contro l'umidità e le polveri. Con un design ergonomico e funzionale, il SKINTOP SD PG 16 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 16