›

SKINTOP SD PG 13.5

Cod. Rexel RR52025260
Cod. Produttore 52025260
Cod. EAN 4044773344141

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: PG 13.5
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: neutro
  • Serie: SKINTOP
  • Applicazione: elettrica, sicura

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP SD PG 13,5, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP SD PG 13,5 per prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP SD PG 13,5, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP SD PG 13,5 per prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 13.5