›

SKINTOP SD PG 11

Cod. Rexel RR52025250
Cod. Produttore 52025250
Cod. EAN 4044773344158

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP SD
  • Tipo: PG 11
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Design: innovativo e raffinato
  • Uso: installazioni elettriche
  • Finitura: alta qualità
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP SD PG 11, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo componente è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua finitura raffinata e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP SD PG 11, puoi contare su una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze di cablaggio. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e stile per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP SD PG 11, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo componente è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua finitura raffinata e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP SD PG 11, puoi contare su una soluzione affidabile e performante per le tue esigenze di cablaggio. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e stile per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD PG 11