›

SKINTOP SD-M 25

Cod. Rexel RR54113130
Cod. Produttore 54113130
Cod. EAN 4044773336108

Informazioni principali

  • Serie: SD-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: varie
  • Design: elegante e funzionale
  • Efficienza: e sicurezza

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP SD-M 25, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con un design elegante e funzionale, SKINTOP SD-M 25 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, offrendo efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP SD-M 25, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con un design elegante e funzionale, SKINTOP SD-M 25 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico, offrendo efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP SD-M 25