›

SKINTOP MULTI VERSION 2

Cod. Rexel RR52220073
Cod. Produttore 52220073
Cod. EAN 4044777366064

Informazioni principali

  • Serie: MULTI VERSION 2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e funzionale
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: varie
  • Durata: eccezionale
  • Prestazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MULTI VERSION 2, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Il suo design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il SKINTOP MULTI VERSION 2, puoi contare su una soluzione efficace e sicura per le tue necessità elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MULTI VERSION 2, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una durata eccezionale e prestazioni affidabili. Il suo design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con il SKINTOP MULTI VERSION 2, puoi contare su una soluzione efficace e sicura per le tue necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP MULTI VERSION 2