›

SKINTOP MULTI VERSION 1

Cod. Rexel RR52220065
Cod. Produttore 52220065
Cod. EAN 4044777365982

Informazioni principali

  • Serie: MULTI VERSION 1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: facile
  • Funzione: protezione cavi
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINTOP MULTI VERSION 1 è un componente elettrico progettato per garantire una protezione efficace dei cavi e dei pressacavi in diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una tenuta affidabile contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici configurazioni, facilitando l'installazione e offrendo una soluzione durevole per la gestione dei cavi. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca qualità e sicurezza nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINTOP MULTI VERSION 1