› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-XL PG 9

Cod. Rexel RR52115780
Cod. Produttore 52115780
Cod. EAN 4044773165784

Informazioni principali

  • Serie: MSR-XL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta sicurezza
  • Materiale: alta qualità
  • Design: ergonomico
  • Resistenza: elevata durata
  • Applicazioni: elettriche
  • Connessione: sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR-XL PG 9, una soluzione innovativa progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione ottimale. Scegli SKINTOP MSR-XL PG 9 per un'esperienza di utilizzo superiore e una maggiore sicurezza nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR-XL PG 9, una soluzione innovativa progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una protezione ottimale. Scegli SKINTOP MSR-XL PG 9 per un'esperienza di utilizzo superiore e una maggiore sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-XL PG 9