›

SKINTOP MSR-XL PG 7

Cod. Rexel RR52115770
Cod. Produttore 52115770
Cod. EAN 4044773165814

Informazioni principali

  • Serie: MSR-XL
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Compatibilità: Cavi PG 7
  • Tenuta: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Ergonomica
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR-XL PG 7 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta tenuta contro polvere, umidità e agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Il design ergonomico facilita l'installazione, mentre la compatibilità con cavi di diverse dimensioni lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Questo pressacavo è ideale per mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici in ambienti esigenti, offrendo affidabilità e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-XL PG 7