› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-XL PG 29

Cod. Rexel RR52115830
Cod. Produttore 52115830
Cod. EAN 4044773165616

Informazioni principali

  • Serie: MSR-XL
  • Diametro PG: 29
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta durata
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Integrazione: efficiente
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-XL PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima protezione e durata nel tempo. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-XL PG 29 si integra perfettamente nelle tue installazioni, offrendo un'efficienza senza pari. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-XL PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima protezione e durata nel tempo. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-XL PG 29 si integra perfettamente nelle tue installazioni, offrendo un'efficienza senza pari. Scegli questo prodotto per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-XL PG 29