› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-XL PG 13.5

Cod. Rexel RR52115800
Cod. Produttore 52115800
Cod. EAN 4044773165715

Informazioni principali

  • Serie: MSR-XL
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Durevole e robusto
  • Tipo: PG 13,5
  • Applicazione: AmbientI impegnativi
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Design: Innovativo e integrato
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità del SKINTOP MSR-XL PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-XL PG 13,5 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del SKINTOP MSR-XL PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-XL PG 13,5 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-XL PG 13.5