› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-XL PG 11

Cod. Rexel RR52115790
Cod. Produttore 52115790
Cod. EAN 4044773165746

Informazioni principali

  • Serie: MSR-XL
  • Tipo: PG 11
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e funzionale
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Eccezionali
  • Affidabilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-XL PG 11, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccezionali e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP MSR-XL PG 11, puoi contare su un componente affidabile che soddisfa le tue esigenze professionali. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-XL PG 11, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccezionali e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP MSR-XL PG 11, puoi contare su un componente affidabile che soddisfa le tue esigenze professionali. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-XL PG 11