› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR PG 21

Cod. Rexel RR52015820
Cod. Produttore 52015820
Cod. EAN 4044773417647

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Design: innovativo
  • Colore: neutro
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Installazione: facile
  • Durata: eccezionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi installazione, mentre il design innovativo facilita l'installazione e la manutenzione. Scegli SKINTOP MSR PG 21 per prestazioni eccezionali e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR PG 21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi installazione, mentre il design innovativo facilita l'installazione e la manutenzione. Scegli SKINTOP MSR PG 21 per prestazioni eccezionali e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR PG 21