› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR PG 16

Cod. Rexel RR52015810
Cod. Produttore 52015810
Cod. EAN 4044773417685

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Protezione cavi: PG 16
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Professionale
  • Design: Robusto
  • Installazione: Facile
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR PG 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile e una gestione efficiente dei cavi. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con SKINTOP MSR PG 16, puoi contare su una soluzione duratura e sicura per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR PG 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile e una gestione efficiente dei cavi. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con SKINTOP MSR PG 16, puoi contare su una soluzione duratura e sicura per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR PG 16