› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR PG 13.5

Cod. Rexel RR52015800
Cod. Produttore 52015800
Cod. EAN 4044773417784

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Attacco: PG 13,5
  • Materiale: resistente
  • Protezione cavi: affidabile
  • Montaggio: facile
  • Tenuta: sicura
  • Uso: vario
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP MSR PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per i cavi, contribuendo a mantenere un'installazione sicura e ordinata. La sua progettazione innovativa permette un facile montaggio e una tenuta sicura, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con SKINTOP MSR PG 13,5, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e durata. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MSR PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per i cavi, contribuendo a mantenere un'installazione sicura e ordinata. La sua progettazione innovativa permette un facile montaggio e una tenuta sicura, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Con SKINTOP MSR PG 13,5, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e durata.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR PG 13.5