› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR NPT 3/4

Cod. Rexel RR53112036
Cod. Produttore 53112036
Cod. EAN 4044773173611

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Dimensioni: 3/4" NPT
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione cavi: ottimale
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Design: robusto e funzionale
  • Installazione: semplice e sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-NPT 3/4, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche professionali. Il design robusto e funzionale assicura una protezione ottimale dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del tuo impianto. Scegli SKINTOP per un'installazione senza compromessi e prestazioni elevate nel tuo lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-NPT 3/4, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche professionali. Il design robusto e funzionale assicura una protezione ottimale dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del tuo impianto. Scegli SKINTOP per un'installazione senza compromessi e prestazioni elevate nel tuo lavoro quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR NPT 3/4