›

SKINTOP MSR NPT 1/4

Cod. Rexel RR53112006
Cod. Produttore 53112006
Cod. EAN 4044773174151

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: NPT 1/4
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: SKINTOP MSR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR NPT 1/4 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, prevenendo l'ingresso di polvere, acqua e altre sostanze dannose. La filettatura NPT da 1/4 consente un montaggio semplice e stabile su quadri elettrici e apparecchiature, offrendo una soluzione versatile e duratura per la gestione dei cavi. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR NPT 1/4