› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR NPT 1/2

Cod. Rexel RR53112026
Cod. Produttore 53112026
Cod. EAN 4044773173826

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Tubo filettato: 1/2 NPT
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione cavi: Affidabile
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Semplice
  • Design: Funzionale
  • Sicurezza: Elevata

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP MSR-NPT 1/2, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua progettazione avanzata assicura una connessione sicura e una protezione efficace per i cavi elettrici. Con un design funzionale, il SKINTOP MSR-NPT 1/2 è ideale per applicazioni industriali e commerciali, facilitando l'installazione e mantenendo standard elevati di sicurezza. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MSR-NPT 1/2, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua progettazione avanzata assicura una connessione sicura e una protezione efficace per i cavi elettrici. Con un design funzionale, il SKINTOP MSR-NPT 1/2 è ideale per applicazioni industriali e commerciali, facilitando l'installazione e mantenendo standard elevati di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR NPT 1/2