›

SKINTOP MSR NPT 1 1/2

Cod. Rexel RR53112066
Cod. Produttore 53112066
Cod. EAN 4044773173123

Informazioni principali

  • Serie: MSR
  • Tipo: Connettore NPT
  • Dimensione: 1 1/2"
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Neutro
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Tenuta sicura cavi
  • Affidabilità: Alta durata nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-NPT 1 1/2, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo connettore è progettato per garantire una tenuta sicura e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il SKINTOP MSR-NPT è la soluzione perfetta per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-NPT 1 1/2, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo connettore è progettato per garantire una tenuta sicura e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua colorazione neutra si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il SKINTOP MSR-NPT è la soluzione perfetta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR NPT 1 1/2