›

SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5

Cod. Rexel RR53112155
Cod. Produttore 53112155
Cod. EAN 4044773172300

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M-XL
  • Dimensioni: 40X1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Tenuta cavi
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità del cablaggio. Adatto per applicazioni industriali, questo pressacavo facilita l'installazione e offre una soluzione affidabile per il fissaggio dei cavi, prevenendo danni e migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M-XL 40X1.5