› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M-XL 32X1.5

Cod. Rexel RR53112145
Cod. Produttore 53112145
Cod. EAN 4044773172409

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M-XL
  • Dimensioni: 32X1,5
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: innovativo
  • Colore: distintivo
  • Marca: rinomata
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 32X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua colorazione distintiva e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con dimensioni di 32X1,5, il SKINTOP MSR-M-XL è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità nel proprio lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 32X1,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua colorazione distintiva e il design innovativo lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Con dimensioni di 32X1,5, il SKINTOP MSR-M-XL è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità nel proprio lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M-XL 32X1.5