› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M-XL 25X1.5

Cod. Rexel RR53112135
Cod. Produttore 53112135
Cod. EAN 4044773172478

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: MSR-M-XL
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con il suo design innovativo, il SKINTOP MSR-M-XL è la scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e sicure nel loro lavoro. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con il suo design innovativo, il SKINTOP MSR-M-XL è la scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e sicure nel loro lavoro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M-XL 25X1.5