› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5

Cod. Rexel RR53112125
Cod. Produttore 53112125
Cod. EAN 4044773172553

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Materiale: Resistente
  • Durabilità: Eccezionale
  • Applicazioni: Diverse
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Connessione: Ottimale
  • Serie: MSR-M-XL
  • Uso: Elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una durabilità eccezionale e prestazioni affidabili. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per applicazioni diverse, garantendo una perfetta integrazione nei tuoi progetti. Con il SKINTOP MSR-M-XL, ogni installazione diventa più semplice e sicura, assicurando una connessione elettrica ottimale. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M-XL 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una durabilità eccezionale e prestazioni affidabili. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende ideale per applicazioni diverse, garantendo una perfetta integrazione nei tuoi progetti. Con il SKINTOP MSR-M-XL, ogni installazione diventa più semplice e sicura, assicurando una connessione elettrica ottimale.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M-XL 20X1.5