Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112115
Cod. Produttore
53112115
Cod. EAN
4044773172621

Informazioni di prodotto

SKINTOP MSR-M-XL 16x1,5
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR-M-XL 16X1.5 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una elevata qualità e durabilità. La sua filettatura M16x1.5 permette un montaggio semplice e stabile, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, contribuendo così alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68