›

SKINTOP MSR-M 75X1.5

Cod. Rexel RR53112511
Cod. Produttore 53112511
Cod. EAN 4044774405063

Informazioni principali

  • Filettatura: M75 x 1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Standard: Elevata sicurezza
  • Uso: Industriale gravoso
  • Serie: SKINTOP MSR-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR-M 75X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici, assicurando protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, offre durata e stabilità anche in ambienti industriali gravosi. La filettatura M75 consente un montaggio semplice e rapido, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza e qualità nel passaggio dei cavi.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

95 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 75X1.5