›

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112765
Cod. Produttore 53112765
Cod. EAN 4044773169812

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MSR-M
  • Filettatura: M50x1.5
  • Certificazione: ATEX
  • Protezione: polveri e liquidi
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti esplosivi
  • Montaggio: semplice e stabile
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX è progettato per garantire un'elevata protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura una tenuta affidabile contro polveri e liquidi, proteggendo i cavi da sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse. La filettatura M50 con passo 1.5 consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Questo pressacavo è la soluzione perfetta per garantire la continuità e l'integrità degli impianti elettrici in contesti critici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX