› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112755
Cod. Produttore 53112755
Cod. EAN 4044773169881

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M
  • Dimensioni: 40X1.5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Ambienti esplosivi
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Eccezionale
  • Prestazioni: Elevate e durature

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 40X1,5 ATEX è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti a rischio esplosione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e una protezione ottimale per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono ideale per l'uso in condizioni estreme, garantendo prestazioni elevate e durature. Scegli SKINTOP MSR-M per un connessione sicura e resistente. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 40X1,5 ATEX è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti a rischio esplosione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e una protezione ottimale per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono ideale per l'uso in condizioni estreme, garantendo prestazioni elevate e durature. Scegli SKINTOP MSR-M per un connessione sicura e resistente.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 40X1.5 ATEX