› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 40X1.5

Cod. Rexel RR53112150
Cod. Produttore 53112150
Cod. EAN 4044773172379

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M
  • Diametro: 40 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale/commerciale
  • Protezione: connessioni sicure
  • Durata: elevata
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR-M 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata. Con un design innovativo, questo articolo rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR-M 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una lunga durata. Con un design innovativo, questo articolo rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

45 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 40X1.5