› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112745
Cod. Produttore 53112745
Cod. EAN 4044773169959

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5
  • Certificazione: ATEX
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: zone esplosive
  • Connessione: sicura
  • Serie: MSR-M
  • Uso: industriale
  • Normative: conformi ATEX

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 32X1,5 ATEX è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, questo componente è ideale per applicazioni in zone potenzialmente esplosive. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile per diverse installazioni elettriche. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue applicazioni industriali. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 32X1,5 ATEX è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, questo componente è ideale per applicazioni in zone potenzialmente esplosive. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile per diverse installazioni elettriche. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e sicurezza nelle tue applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 32X1.5 ATEX