› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 32X1.5

Cod. Rexel RR53112140
Cod. Produttore 53112140
Cod. EAN 4044773172447

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: elettrica
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: innovativo
  • Serie: MSR-M
  • Uso: versatile
  • Qualità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-M 32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo accessorio è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-M assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M 32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo accessorio è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-M assicura una connessione sicura e affidabile, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 32X1.5