› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112735
Cod. Produttore 53112735
Cod. EAN 4044773170061

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M
  • Diametro: 25x1,5 mm
  • Certificazione: ATEX
  • Uso: ambienti esplosivi
  • Materiale: resistente e durevole
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 25X1,5 ATEX è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in condizioni difficili, assicurando prestazioni ottimali e protezione. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 25X1,5 ATEX è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono standard di sicurezza elevati. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in condizioni difficili, assicurando prestazioni ottimali e protezione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX