› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 25X1.5

Cod. Rexel RR53112130
Cod. Produttore 53112130
Cod. EAN 4044773172515

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: innovativo
  • Installazione: facilitata
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: MSR-M
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design innovativo, questo prodotto facilita l'installazione e migliora l'efficienza. Scegli SKINTOP per una soluzione duratura e performante nelle tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 25X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design innovativo, questo prodotto facilita l'installazione e migliora l'efficienza. Scegli SKINTOP per una soluzione duratura e performante nelle tue applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 25X1.5