› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 20X1.5

Cod. Rexel RR53112120
Cod. Produttore 53112120
Cod. EAN 4044773172584

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MSR-M
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Design: Intuitivo e funzionale
  • Uso: Professionale
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR-M 20X1,5, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono ideale per professionisti nel settore elettrico. Con SKINTOP MSR-M, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e durata, perfetto per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR-M 20X1,5, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono ideale per professionisti nel settore elettrico. Con SKINTOP MSR-M, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e durata, perfetto per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 20X1.5