› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112715
Cod. Produttore 53112715
Cod. EAN 4044773170276

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5
  • Protezione: ATEX
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Ambienti esplosivi
  • Serie: MSR-M
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP MSR-M 16X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente per le tue applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con SKINTOP MSR-M, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, perfette per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP MSR-M 16X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza in ambienti esplosivi. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente per le tue applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con SKINTOP MSR-M, puoi contare su prestazioni affidabili e durature, perfette per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 16X1.5 ATEX