› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 16X1.5

Cod. Rexel RR53112110
Cod. Produttore 53112110
Cod. EAN 4044773172669

Informazioni principali

  • Dimensione: 16X1,5
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Uso: installazioni elettriche
  • Design: innovativo
  • Serie: MSR-M
  • Applicazioni: varie
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 16X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo accessorio, realizzato con materiali resistenti, offre una connessione sicura e affidabile. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-M è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per ottimizzare le tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 16X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo accessorio, realizzato con materiali resistenti, offre una connessione sicura e affidabile. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design innovativo, il SKINTOP MSR-M è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli questo prodotto per ottimizzare le tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 16X1.5