› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 12X1.5 ATEX

Cod. Rexel RR53112705
Cod. Produttore 53112705
Cod. EAN 4044773170344

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: ATEX
  • Dimensioni: 12x1,5 mm
  • Materiale: resistente e sicuro
  • Applicazione: zone a rischio esplosione
  • Serie: SKINTOP MSR-M
  • Costruzione: robusta e adattabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MSR-M 12X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti critici. Questo connettore è realizzato con materiali resistenti e sicuri, perfetto per applicazioni in zone a rischio di esplosione. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rendono una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con il SKINTOP MSR-M, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre al primo posto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MSR-M 12X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti critici. Questo connettore è realizzato con materiali resistenti e sicuri, perfetto per applicazioni in zone a rischio di esplosione. La sua costruzione robusta e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rendono una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con il SKINTOP MSR-M, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre al primo posto.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINTOP MSR-M 12X1.5 ATEX