› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MSR-M 12X1.5

Cod. Rexel RR53112100
Cod. Produttore 53112100
Cod. EAN 4044773172737

Informazioni principali

  • Serie: MSR-M
  • Dimensioni: 12X1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile cavi
  • Applicazione: Elettrica
  • Durabilità: Elevata
  • Sicurezza: Connessioni protette
  • Uso: Varie applicazioni

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MSR-M 12X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile per i cavi, mantenendo la sicurezza e l'integrità delle connessioni. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende ideale per una varietà di utilizzi. Scegliere il SKINTOP MSR-M significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e durabilità, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MSR-M 12X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una protezione affidabile per i cavi, mantenendo la sicurezza e l'integrità delle connessioni. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende ideale per una varietà di utilizzi. Scegliere il SKINTOP MSR-M significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e durabilità, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MSR-M 12X1.5