› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 9

Cod. Rexel RR52115710
Cod. Produttore 52115710
Cod. EAN 4044773166026

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-XL
  • Tipo: PG 9
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Robustezza: Costruzione solida
  • Ambienti: Impegnativi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-XL PG 9, un prodotto di alta qualità del marchio RR52115710. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-XL PG 9 assicura un'installazione semplice e veloce, ottimizzando così il tuo lavoro. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-XL PG 9, un prodotto di alta qualità del marchio RR52115710. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-XL PG 9 assicura un'installazione semplice e veloce, ottimizzando così il tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 9