› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 7

Cod. Rexel RR52115700
Cod. Produttore 52115700
Cod. EAN 4044773166064

Informazioni principali

  • Serie: MS-XL
  • Protezione cavi: elevata
  • Materiale: resistente
  • Design: versatile
  • Applicazioni: multiple
  • Installazione: sicura
  • Durata: prolungata
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP MS-XL PG 7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una protezione eccellente per i cavi, mantenendo l'integrità e la funzionalità del sistema elettrico. Il suo design versatile si adatta a diverse applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP MS-XL PG 7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una protezione eccellente per i cavi, mantenendo l'integrità e la funzionalità del sistema elettrico. Il suo design versatile si adatta a diverse applicazioni, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 7