› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 29

Cod. Rexel RR52115760
Cod. Produttore 52115760
Cod. EAN 4044773165845

Informazioni principali

  • Serie: MS-XL
  • Tipo: PG 29
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Funzione: Gestione cavi
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-XL PG 29 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per l'assemblaggio e la chiusura dei cavi in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con SKINTOP MS-XL PG 29, la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-XL PG 29 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'ottima protezione e gestione dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per l'assemblaggio e la chiusura dei cavi in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con SKINTOP MS-XL PG 29, la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 29