›

SKINTOP MS-XL PG 21

Cod. Rexel RR52115750
Cod. Produttore 52115750
Cod. EAN 4044773165883

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-XL
  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 21
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e precisa
  • Funzione: Protezione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-XL PG 21 è progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici, assicurando un fissaggio sicuro e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La sua struttura robusta permette una facile installazione e un adattamento preciso a cavi di diverse dimensioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico e a prevenire danni da trazione o sollecitazioni meccaniche. Questo pressacavo è una soluzione affidabile per migliorare la sicurezza e la durata delle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 21