› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 16

Cod. Rexel RR52115740
Cod. Produttore 52115740
Cod. EAN 4044773165920

Informazioni principali

  • Serie: MS-XL
  • Taglia PG: 16
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Robusta e sicura
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Duratura
  • Uso: Cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-XL PG 16, un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo una connessione sicura e duratura. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-XL PG 16 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-XL PG 16, un prodotto di eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una soluzione robusta e affidabile per le tue esigenze di cablaggio. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo una connessione sicura e duratura. Con un design innovativo, il SKINTOP MS-XL PG 16 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 16