› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 13.5

Cod. Rexel RR52115730
Cod. Produttore 52115730
Cod. EAN 4044773165968

Informazioni principali

  • Serie: MS-XL
  • Tipo: PG 13.5
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: elettriche
  • Installazione: semplice e sicura
  • Design: innovativo
  • Uso: versatile
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-XL PG 13,5, un prodotto di qualità superiore della rinomata marca RR. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse configurazioni. Il design innovativo e la precisione nella costruzione assicurano un'installazione semplice e sicura. Scegli il SKINTOP MS-XL PG 13,5 per un connubio perfetto di funzionalità e affidabilità nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-XL PG 13,5, un prodotto di qualità superiore della rinomata marca RR. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse configurazioni. Il design innovativo e la precisione nella costruzione assicurano un'installazione semplice e sicura. Scegli il SKINTOP MS-XL PG 13,5 per un connubio perfetto di funzionalità e affidabilità nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 13.5