› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-XL PG 11

Cod. Rexel RR52115720
Cod. Produttore 52115720
Cod. EAN 4044773165999

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-XL
  • Tipo: PG 11
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Connessioni sicure

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-XL PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Scegli il SKINTOP MS-XL PG 11 per una soluzione efficace e duratura nelle tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-XL PG 11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Scegli il SKINTOP MS-XL PG 11 per una soluzione efficace e duratura nelle tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-XL PG 11