›

SKINTOP MS-SC-XL PG 11

Cod. Rexel RR53112320
Cod. Produttore 53112320
Cod. EAN 4044773171761

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC-XL
  • Tipo: PG 11
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Connessione: Sicura
  • Design: Innovativo
  • Colore: Neutro
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC-XL PG 11, un prodotto della rinomata marca SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione neutra e il design innovativo lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, il SKINTOP MS-SC-XL PG 11 è la scelta ideale per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC-XL PG 11, un prodotto della rinomata marca SKINTOP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione neutra e il design innovativo lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, il SKINTOP MS-SC-XL PG 11 è la scelta ideale per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC-XL PG 11