› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC PG 9

Cod. Rexel RR53112210
Cod. Produttore 53112210
Cod. EAN 4044773172157

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: robusto e innovativo
  • Durata: elevata
  • Connessione: sicura

Descrizione del prodotto

Scopri la SKINTOP MS-SC PG 9, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo la rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, la SKINTOP MS-SC PG 9 offre prestazioni superiori e durata nel tempo, rendendola una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la SKINTOP MS-SC PG 9, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzata con materiali di alta qualità, questa soluzione è progettata per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo la rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, la SKINTOP MS-SC PG 9 offre prestazioni superiori e durata nel tempo, rendendola una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 9