› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC PG 36

Cod. Rexel RR53112270
Cod. Produttore 53112270
Cod. EAN 4044773171853

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC
  • Tipo: PG 36
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: alta qualità
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e sicura
  • Gestione cavi: ottimale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-SC PG 36 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per cavi e conduttori. La sua costruzione robusta garantisce una durata eccezionale, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e un'ottima gestione dei cavi. Perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-SC PG 36 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile per cavi e conduttori. La sua costruzione robusta garantisce una durata eccezionale, mentre il design innovativo facilita l'installazione. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e un'ottima gestione dei cavi. Perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 36