›

SKINTOP MS-SC PG 29

Cod. Rexel RR53112260
Cod. Produttore 53112260
Cod. EAN 4044773171891

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-SC
  • Tipo: Guarnizione cavi
  • Misura: PG 29
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Funzione: Tenuta e fissaggio
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINTOP MS-SC PG 29 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilizzazione, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Progettata per adattarsi a tubi e cavi di varie dimensioni, facilita l'installazione e offre una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 29