› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC PG 21

Cod. Rexel RR53112250
Cod. Produttore 53112250
Cod. EAN 4044773171969

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP MS-SC
  • Tipo: Connettore PG 21
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Robustezza: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Prestazioni: Superior

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP MS-SC PG 21, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori per le tue esigenze elettriche. Questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità e robustezza lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli SKINTOP MS-SC PG 21 per una soluzione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-SC PG 21, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori per le tue esigenze elettriche. Questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità e robustezza lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli SKINTOP MS-SC PG 21 per una soluzione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 21