› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP MS-SC PG 16

Cod. Rexel RR53112240
Cod. Produttore 53112240
Cod. EAN 4044773172003

Informazioni principali

  • Serie: MS-SC
  • Tipo: Connettore
  • Misura: PG 16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP MS-SC PG 16 è un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre una soluzione affidabile per il cablaggio elettrico. Caratterizzato da un design innovativo, il SKINTOP MS-SC PG 16 garantisce una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINTOP MS-SC PG 16 è un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre una soluzione affidabile per il cablaggio elettrico. Caratterizzato da un design innovativo, il SKINTOP MS-SC PG 16 garantisce una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 16