›

SKINTOP MS-SC PG 11

Cod. Rexel RR53112220
Cod. Produttore 53112220
Cod. EAN 4044773172133

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 11
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Compatibilità: Cavi vari diametri
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: SKINTOP MS-SC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP MS-SC PG 11 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e affidabile, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. Progettato per facilitare l'installazione, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua compatibilità con cavi di diverse dimensioni lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP MS-SC PG 11